{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Smerigliatrice da banco | |
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grana | 46 | |
Grado di finezza | medio | |
Specifica | Carburo di silicio verde, grado di durezza H | |
⌀ Interno anello di riduzione | 32 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ Disco D | 200 mm | |
Larghezza disco T | 25 mm | |
⌀ Foro H | 51 mm | |
Velocità periferica massima | 40 m/s | |
Tipo di prodotto | Mole abrasiva a legante ceramico per seghe |
Codice articolo | 596400 SC46 | |
EAN / GTIN | 9003172027784 | |
Codice del produttore | 34287490 |