Mola abrasiva per rettifica in tondo interna di precisione D×T×H (mm)

Codice art.: 595051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica in tondo interna
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 5

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione Rettifica in tondo interna
    Materiale abrasivo Corindone speciale ad alte prestazioni
    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica 97A802I5V112 Steel universal
    Forma 5
    ⌀ Disco D 50 mm
    Larghezza disco T 40 mm
    ⌀ Foro H 16 mm
    ⌀ Arco P 30 mm
    Profondità arco F 1 13 mm
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 595051
    EAN / GTIN 9003176647469
    Codice del produttore 664746

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive di grande qualità in corindone speciale per rettifica in tondo interna con legante ceramico.

    Uso:

    Impiego universale nella rettifica in tondo interna, per es. per la rettifica di fori passanti, accoppiamenti.

    Specifica:

    97A802I5V112 Steel universal.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello