Mola abrasiva per rettifica in tondo interna di precisione D×T×H (mm)

Codice art.: 595043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica in tondo interna
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 5

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica in tondo interna
Materiale abrasivo Corindone speciale ad alte prestazioni
Sigla materiale abrasivo A
Specifica 97A802I5V112 Steel universal
Forma 5
⌀ Disco D 40 mm
Larghezza disco T 40 mm
⌀ Foro H 13 mm
⌀ Arco P 20 mm
Profondità arco F 1 20 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 595043
EAN / GTIN 9003176647445
Codice del produttore 664744

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive di grande qualità in corindone speciale per rettifica in tondo interna con legante ceramico.

Uso:

Impiego universale nella rettifica in tondo interna, per es. per la rettifica di fori passanti, accoppiamenti.

Specifica:

97A802I5V112 Steel universal.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello