Mola abrasiva per rettifica in tondo interna di precisione D×T×H (mm), 20×20×6

Codice art.: 595023
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.50 / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  3.75 / 1 Articolo
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica in tondo interna
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica in tondo interna
Materiale abrasivo Corindone speciale ad alte prestazioni
Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche 97A802I5V112 Steel universal
Forma 5
⌀ Disco D 20 mm
Larghezza disco T 20 mm
⌀ Foro H 6 mm
⌀ Arco P 13 mm
Profondità arco F 1 7 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 595023
copia
EAN / GTIN 9003176647285
copia
Codice del produttore 664728
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive di grande qualità in corindone speciale per rettifica in tondo interna con legante ceramico.

Uso:

Impiego universale nella rettifica in tondo interna, per es. per la rettifica di fori passanti, accoppiamenti.

Specifica:

97A802I5V112 Steel universal.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello