Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna di precisione D×T×H (mm)

Codice art.: 594330
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
  • Lavorazione: In tondo esterna
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione In tondo esterna
    Materiale abrasivo Corindone nobile
    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica 89A 80J5 AV217
    Forma 1
    ⌀ Disco D 400 mm
    Larghezza disco T 30 mm
    ⌀ Foro H 127 mm
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 594330
    EAN / GTIN 9003170398695
    Codice del produttore 39869

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive di grande qualità per rettifica in tondo esterna con legante ceramico. Struttura delle mole abrasive con rapporto ottimale tra volume grana e legante, resistenza del legante e processo di produzione si contraddistinguono per:
    • Elevata capacità di taglio e tempi di lavorazione inferiori con usura minore.
    • Ridotto carico termico, lavorazione a freddo.
    • Assenza di tempi morti tra i lunghi cicli di ravvivatura.

    Specifiche tecniche: 89A 802J5 AV217. Corindone nobile per impiego universale.

    Uso:

    • Impiego universale nella rettifica in tondo esterna (levigatura longitudinale, rettifica diritta/obliqua).
    • Per tutte le comuni rettifiche nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ecc.)
    • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello