Mola abrasiva di precisione VIB-STAR DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Codice art.: 592055 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore del rivestimento X (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: In tondo esterna; Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 1A1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione In tondo esterna; Rettifica in piano
    Materiale abrasivo diamantata
    Sigla materiale abrasivo D
    Specifica D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
    Forma 1A1
    ⌀ Disco D 300 mm
    Larghezza disco T 20 mm
    ⌀ Foro H 127 mm
    Larghezza rivestimento abrasivo U 20 mm
    Altezza rivestimento abrasivo X 3 mm
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 592055 3
    EAN / GTIN 9003173021309
    Codice del produttore 34448319

    Tabella dati

    Metallo duro (HM)
     
    Ti
     
    Alluminio, CFRP
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive per rettifica in tondo esterna e in piano altamente sviluppate, con materiali superabrasivi (CBN o diamante) rivestite con legante di resina sintetica. Il corpo base delle mole VIB-STAR altamente resistente, ottimizzato contro le vibrazioni consente un’elevata attenuazione per lavorazioni silenziose e uniformi con qualità superficiale elevata.
    • Notevole aumento della potenza (fattore G) rispetto ai materiali abrasivi tradizionali.
    • La struttura antivibrante del corpo portante aumenta notevolmente la durata.
    • Effetto autoravvivante continuo grazie all’assorbimento di potenza uniforme e all’assenza di intervalli di ravvivatura ciclici.

    Rivestimento diamantato per la rettifica ad alte prestazioni di materiali a truciolo corto, privi di ferro come metallo duro, materiali ceramici (PKS), rivestimenti in materiale duro.

    Uso:

    • Impiego universale per tutti i materiali a partire da una durezza di circa 58 HRC (limite di economicità).
    • Per rettifica in tondo esterna e in piano (levigatura longitudinale, rettifica diritta).
    • Utilizzabile su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman).
    • Raffreddamento con emulsione o olio per rettifica necessario.
    • Le mole superabrasive al CBN/diamantate vengono utilizzate sempre con metà larghezza massimale rispetto alle mole abrasive tradizionali.

    Specifica:

    D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

    Nota:

    Queste mole abrasive possono essere ravvivate precedentemente alla prima rettifica con un avvicinamento di circa 0,02 mm su un blocco di acciaio dolce. In alternativa anche con dispositivo di ravvivatura n. art. 599600. Affilatura di mole (apertura del legante) mediante pietra per affilare n. art. 599840.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello