Mola abrasiva di precisione VIB-STAR DIAMANT D×T×H (mm) D126, 300×20×76,2, Spessore del rivestimento X: 3mm

Codice art.: 592050 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore del rivestimento X (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: In tondo esterna; Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 1A1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione In tondo esterna; Rettifica in piano
Materiale abrasivo diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Specifica D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Forma 1A1
⌀ Disco D 300 mm
Larghezza disco T 20 mm
⌀ Foro H 76,2 mm
Larghezza rivestimento abrasivo U 20 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 3 mm
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 592050 3
EAN / GTIN 9009012027426
Codice del produttore 34448317

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Ti
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per rettifica in tondo esterna e in piano altamente sviluppate, con materiali superabrasivi (CBN o diamante) rivestite con legante di resina sintetica. Il corpo base delle mole VIB-STAR altamente resistente, ottimizzato contro le vibrazioni consente un’elevata attenuazione per lavorazioni silenziose e uniformi con qualità superficiale elevata.
  • Notevole aumento della potenza (fattore G) rispetto ai materiali abrasivi tradizionali.
  • La struttura antivibrante del corpo portante aumenta notevolmente la durata.
  • Effetto autoravvivante continuo grazie all’assorbimento di potenza uniforme e all’assenza di intervalli di ravvivatura ciclici.

Rivestimento diamantato per la rettifica ad alte prestazioni di materiali a truciolo corto, privi di ferro come metallo duro, materiali ceramici (PKS), rivestimenti in materiale duro.

Uso:

  • Impiego universale per tutti i materiali a partire da una durezza di circa 58 HRC (limite di economicità).
  • Per rettifica in tondo esterna e in piano (levigatura longitudinale, rettifica diritta).
  • Utilizzabile su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman).
  • Raffreddamento con emulsione o olio per rettifica necessario.
  • Le mole superabrasive al CBN/diamantate vengono utilizzate sempre con metà larghezza massimale rispetto alle mole abrasive tradizionali.

Specifica:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Nota:

Queste mole abrasive possono essere ravvivate precedentemente alla prima rettifica con un avvicinamento di circa 0,02 mm su un blocco di acciaio dolce. In alternativa anche con dispositivo di ravvivatura n. art. 599600. Affilatura di mole (apertura del legante) mediante pietra per affilare n. art. 599840.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello