Esecuzione:
Mole abrasive per rettifica in tondo esterna e in piano
altamente sviluppate, con
materiali superabrasivi (CBN o diamante) rivestite con legante di resina sintetica. Il
corpo base delle mole VIB-STAR altamente resistente, ottimizzato contro le vibrazioni consente un’
elevata attenuazione per lavorazioni silenziose e uniformi con qualità superficiale elevata.
- Notevole aumento della potenza (fattore G) rispetto ai materiali abrasivi tradizionali.
- La struttura antivibrante del corpo portante aumenta notevolmente la durata.
- Effetto autoravvivante continuo grazie all’assorbimento di potenza uniforme e all’assenza di intervalli di ravvivatura ciclici.
Rivestimento al CBN per la rettifica ad alte prestazioni di
materiali a truciolo lungo, a contenuto di ferro come per es. acciai al cromo temprati e altamente legati, materiali HSS (incluse qualità sinterizzate) e leghe a base di nichel.
Uso:
- Impiego universale per tutti i materiali a partire da una durezza di circa 58 HRC (limite di economicità).
- Per rettifica in tondo esterna e in piano (levigatura longitudinale, rettifica diritta).
- Utilizzabile su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman).
- Raffreddamento con emulsione o olio per rettifica necessario.
- Le mole superabrasive al CBN/diamantate vengono utilizzate sempre con metà larghezza massimale rispetto alle mole abrasive tradizionali.
Specifica:
B126C50B-VIB-STAR HSS
Nota:
Queste mole abrasive possono essere ravvivate precedentemente alla prima rettifica con un avvicinamento di circa 0,02 mm su un blocco di acciaio dolce. In alternativa anche con dispositivo di ravvivatura n. art.
599600. Affilatura di mole (apertura del legante) mediante pietra per affilare n. art.
599840.