{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Rettifica in piano | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Specifiche tecniche | SD83A60II7PVK8F | |
Forma | 7 | |
⌀ Disco D | 300 mm | |
Larghezza disco T | 50 mm | |
⌀ Foro H | 76,2 mm | |
⌀ Arco P | 155 mm | |
Profondità arco F 1 | 10 mm | |
Profondità arco G 2 | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Mola abrasiva piatta |
Codice articolo | 591725 A60 | |
EAN / GTIN | 9003176644857 | |
Codice del produttore | 664485 | |
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |