Mola abrasiva piatta di precisione  D×T×H (mm)

Codice art.: 591446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Lavorazione: Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica in piano
Materiale abrasivo Corindone speciale
Sigla materiale abrasivo A
Specifica SD78A80II8PVB3F
Forma 1
⌀ Disco D 300 mm
Larghezza disco T 50 mm
⌀ Foro H 127 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 591446
EAN / GTIN 9003176644123
Codice del produttore 664412

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
  • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
  • Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Corindone speciale per la lavorazione di acciai per utensili e da cementazione altamente legati e temprati, stellite e ghisa dura. In particolare con materiali duri, le specifiche tecniche in grana 80 assicurano risultati ottimali grazie alla migliore penetrazione nel materiale.

Specifica:

SD78A80II8PVB3F

Nota:

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.