Punte da centro per sega a tazza 6KT

Codice art.: 589435 6KT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HSS
    6,4 mm
    Lunghezza 83 mm
    Codolo Codolo cilindrico
    Tipo di prodotto Punta da centro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 589435 6KT
    EAN / GTIN 885911812634
    Codice del produttore LXAH99314PB

    Descrizione

    Esecuzione:

    Punta da centro multiuso per supporto per seghe a tazza, 6,4×83 mm, ideale per legno e metallo di medio spessore.
    Punta da centro con speciale scanalatura che permette la sostituzione senza utensili in combinazione con il supporto LENOX SNAP-BACK™. Compatibile anche con i tradizionali supporti standard con attacco da 1/4 pollice. Punta da centro adatta a diversi tipi di applicazioni e materiali, per lavorare velocemente senza scentratura né bulinatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello