Assortimento di attacchi a cambio rapido 14-210

Codice art.: 589321 14-210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo Esagono
Apertura codolo 11 mm
Per seghe a tazza di ⌀ 14 mm - 210 mm
Tipo di prodotto Attacco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589321 14-210
EAN / GTIN 4067263736912
Codice del produttore 589321 14-210

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento di attacchi a cambio rapido per un montaggio veloce e senza utensili delle seghe a tazza. Compatibile con tutte le comuni seghe a tazza. I singoli adattatori possono essere riutilizzati in caso di usura della sega a tazza.

Contenuto:

1 × attacco, 2 × adattatori per seghe a tazza ⌀ 14 – 30 mm, 3 × adattatori per seghe a tazza - ⌀ 32 – 210 mm.

Fornitura:

Incluse punte da centro in HSS.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello