Attacco 30

Codice art.: 589305 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma del codolo con bocca esagonale
    Apertura codolo 11 mm
    Per seghe a tazza di ⌀ 14 mm - 30 mm
    Tipo di prodotto Attacco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 589305 30
    EAN / GTIN 4067263122036
    Codice del produttore 589305 30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Attacco standard con forza di serraggio elevata.

    Fornitura:

    Incluse punte da centro in HSS.

    Nota:

    Per il serraggio su macchine fisse con attacco non esagonale selezionare il mandrino n. art. 342220 Dim. 16/16 e il corrispettivo attacco.
    Per attacco MK2, ad es. attacco n. art. 342500 Dim. 2/16.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello