Säbelsägeblätter-Set S922HF 5-teilig

Codice art.: 588700 S922HF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588700 S922HF
EAN / GTIN 3165140093521
Codice del produttore 2 608 656 016

Descrizione

Descrizione:

Hinweis: Für Säbelsägen Bosch, Milwaukee, AEG, Metabo, Makita, Rems usw.
Ausführung: Spezialstahl (HCS): Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Werkstoffen wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen.HAS : Hochlegierter Werkzeugstahl für den universellen Einsatz von Holz mit Nägeln, Buntmetall und Gipskartons.HSS : Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl für härtere Materialien wie Metall, Alu und Buntmetall.HM : Hartmetall-Sägeblätter für den Einsatz in rostfreiem Stahl, Metall und für abrasive Materialien wie glasfaserverstärktem Kunststoff und Gasbeton.Bi-Metall: Eine flexible, unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS mit widerstandsfähiger Schneide, für Schnitte in Rohren, Profilen und dünnen Blechen.

Proprietà:

Anzahl Blätter: 5 Blatt
Blattlänge: 150 mm
Bosch Bezeichnung: S922HF
Sägeblattmaterial: BIM
Zahnteilung: 2.5 / 10