{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | BiM | |
Passo dentatura | 1,8 + 2,6 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Descrizione | 922VF | |
Idoneità | _922VF | |
Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | |
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 100 mm | |
Macchina di propulsione | Sega frontale | |
Tipo di taglio | taglio diritto fine | |
Numero di lame | 5 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe alternative |
Codice articolo | 588615 922VF | |
EAN / GTIN | 4067263119227 | |
Codice del produttore | 588615 922VF |