Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 1122EF

Codice art.: 588605 1122EF
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.96 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 1,5-4
  • Profilo in metallo (aperto): < 175
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; taglio raso

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,4 mm
Lunghezza lama 225 mm
Descrizione 1122EF
Idoneità _1122EF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 1,5-4 mm
Profilo in metallo (aperto) < 175 mm
Macchina di propulsione Sega frontale
Tipo di taglio taglio diritto fine; taglio raso
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghe alternative

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588605 1122EF
EAN / GTIN 4067263119197
Codice del produttore 588605 1122EF

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe alternative a gattuccio per metallo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello