Set di lame per seghetti alternativi, Descrizione: T102D

Codice art.: 588525 T102D
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 1.77 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Polipropilene (PP), polietilene (PE)
  • Spessore piano (plastica): 5-30
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HCS
Passo dentatura 4,0 mm
Lunghezza lama 100 mm
Descrizione T102D
Idoneità _T102D
Ottimizzato per il materiale Polipropilene (PP), polietilene (PE)
Spessore piano (plastica) 5-30 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588525 T102D
EAN / GTIN 3165140691482
Codice del produttore 2608667444
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi con geometria dei denti ottimizzata per tagli puliti nella plastica. Attacco con un dente di arresto.
Per polipropilene (PP) e polietilene (PE), nessuna fusione né incollaggio.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello