Descrizione:
Passend für: Für Stichsägen von Bosch, AEG, Metabo, Makita, Festo.
Beschreibung: Das T 144 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden.
Ausführung:
Spezialstahl (HCS) Kohlenstoffstahl für weichere Werkstoffe (Holz, kunststoffbelegte Holzfaserplatten, Kunststoffe).HSS Hochleistungs-Schnell-Stahl ganz gehärtet für Metall, Aluminium und Buntmetalle.Bi-Metall Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HSS Schneide und HCS Träger, stark erhöhte Lebensdauer, breiter Anwendungsbereich in Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium.HM-bestückt Hartmetall-Zähne für abrasive Materialien (glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Hartholz, Glasbeton und Edelstahl).Bei der Carbide Technology ist die Zahnleiste an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt, wodurch das Blatt durch Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton und glasfaserverstärkten Kunststoff schneiden kann
Proprietà:
Anzahl Blätter: 5 Blatt
Blattlänge: 100 mm
Bosch Bezeichnung: T 144 DP
Sägeblattmaterial: HCS
Zahnteilung: 4
Plattenstärke (Holz weich): 5-50mm