Stichsägeblätter-Set T101BR 25-teilig

Codice art.: 588500 T101BR/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588500 T101BR/25
EAN / GTIN 3165140127677
Codice del produttore 2 608 633 623

Descrizione

Descrizione:

Passend für: Für Stichsägen von Bosch, AEG, Metabo, Makita, Festo.
Ausführung:
  • Spezialstahl (HCS) Kohlenstoffstahl für weichere Werkstoffe (Holz, kunststoffbelegte Holzfaserplatten, Kunststoffe).
  • HSS Hochleistungs-Schnell-Stahl ganz gehärtet für Metall, Aluminium und Buntmetalle.
  • Bi-Metall Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HSS Schneide und HCS Träger, stark erhöhte Lebensdauer, breiter Anwendungsbereich in Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium.
  • HM-bestückt Hartmetall-Zähne für abrasive Materialien (glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Hartholz, Glasbeton und Edelstahl).
  • Bei der Carbide Technology ist die Zahnleiste an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt, wodurch das Blatt durch Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton und glasfaserverstärkten Kunststoff schneiden kann
  • Proprietà:

    Anzahl Blätter: 25 Blatt
    Blattlänge: 100 mm
    Bosch Bezeichnung: T 101 BR
    Sägeblattmaterial: HCS
    Zahnteilung: 2,5

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello