Set di lame per seghetti alternativi T144D

Codice art.: 588425 T144D
Imposta il prezzo 25 Articolo (CHF 0.94 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Legno
  • Spessore piano (legno morbido): 5-50
  • Tipo di taglio: taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a tuffo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HCS
Passo dentatura 4 − 5,2 mm
Lunghezza lama 100 mm
Descrizione T144D
Idoneità _T144D
Ottimizzato per il materiale Legno
Spessore piano (legno morbido) 5-50 mm
Tipo di taglio taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a tuffo
Numero di lame 25
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588425 T144D
EAN / GTIN 4045197726728
Codice del produttore 588425 T144D

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
Ti
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi con denti rettificati taglienti per lavori precisi sul legno. Attacco con un dente di arresto.
La dentatura progressiva offre al contempo una penetrazione facile nel materiale e un avanzamento dei lavori rapido.
La dentatura progressiva offre al contempo una penetrazione facile nel materiale e un avanzamento dei lavori rapido.

Fornitura:

25 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello