Lama per seghe circolari per legno, dente alterno grosso 400 mm

Codice art.: 584015 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 400 mm
⌀ Foro 30 mm
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
adatto per materiale Legno
Numero denti 36
Larghezza di taglio B 3,5 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 584015 400
EAN / GTIN 4045197220745
Codice del produttore 584015 400

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.
Modello LWZ per sezioni longitudinali e trasversali per tutti i legni naturali e per i materiali per pannelli di legno.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello