Lama per seghe circolari expert for MultiMaterial, ⌀ Lama D: 216mm

Codice art.: 583930 216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 216 mm
⌀ Foro 30 mm
Numero denti 64
Larghezza di taglio B 2,4 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Codice del produttore 2608642493

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

Uso:

Per il taglio di diversi materiali come piastre laminate, epossidica, legno e metalli non ferrosi. Forma dei denti: piatta e trapezoidale, angolo di spoglia superiore negativo.
Per seghe circolari da tavolo e troncatrici.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello