Lama manuale su un lato per legno

Codice art.: 582985
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
    Esecuzione dei denti Dentatura americana triangolare
    Lunghezza lama 300 mm
    Altezza lama 18 mm
    Spessore lama 1 mm
    Tipo di prodotto Lama per sega ad arco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 582985
    EAN / GTIN 7311518044565
    Codice del produttore 51-12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lama con dentatura americana triangolare per tutti i tipi di legno. Dimensione 300 x 18 x 1 mm.

    Per:

    Sega ad arco n. art. 580950.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello