Sega per cornici con regolatore lunghezza e lama per legno 550 mm

Codice art.: 581905 550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza lama 550 mm
    Larghezza di taglio B 90° 160 mm
    Altezza di taglio H 120 mm
    Tipo di prodotto Sega per cornici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 581905 550
    EAN / GTIN 4005568033312
    Codice del produttore 3332 L3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Piano in alluminio pressofuso con guida a tubo resistente all’usura, silenziosa, con limitatore di corsa elastico. Inserimento agevole del pezzo da tagliare. Guida lama regolabile; impugnatura seghetto resistente e chiusa. Lato posteriore di appoggio alto e irruvidito per un’applicazione sicura del pezzo. Con regolatore lunghezza (applicabile su ambo i lati) per tagli in serie. Centraggio automatico per misure oblique di 90°, 45°, 30° e 22,5°.
    Gli angoli intermedi sono a regolazione continua.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello