Lama di ricambio Dentatura americana per legno, Lunghezza lama: 530mm

Codice art.: 581810 530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione dei denti Dentatura americana per legno
Lunghezza lama 530 mm
Altezza lama 18 mm
Tipo di prodotto Lama per sega ad arco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 581810 530
EAN / GTIN 7311518241698
Codice del produttore SE-23-21

Descrizione

Esecuzione:

Arco in acciaio tubolare ovale verniciato con leva di serraggio. Lama in acciaio svedese originale. Con punte dei denti temprate. Affilate di precisione e incrociate.
Dentatura americana per legno (HZ) 4 taglienti davanti al dente diritto scaricatore. Per tutti i tipi di legno, in particolare per legno verde.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello