Sega ad arco con lama Dentatura americana per legno 915 mm

Codice art.: 581800 915
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dentatura Dentatura americana per legno
Lunghezza lama 915 mm
Altezza lama 18 mm
Tipo di prodotto Minisega ad arco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 581800 915
EAN / GTIN 7311518258276
Codice del produttore SE-15-36-23

Descrizione

Esecuzione:

Arco in acciaio tubolare ovale verniciato con leva di serraggio. Lama in acciaio svedese originale. Con punte dei denti temprate. Affilate di precisione e incrociate.
Dentatura americana per legno (HZ) 4 taglienti davanti al dente diritto scaricatore. Per tutti i tipi di legno, in particolare per legno verde.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello