Lama di ricambio 250 mm

Codice art.: 581735 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 9
Lunghezza lama 250 mm
Tipo di prodotto Lama per sega manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 581735 250
EAN / GTIN 4045197978080
Codice del produttore 581735 250

Descrizione

Esecuzione:

Lama per segaccio con dentatura incrociata precisa o dentatura trapezoidale e spessore lama di 0,9 mm. Rivestimento a pellicola sottile resistente per basso attrito e aderenza ai trucioli. Lama dentata indurita a impulsi per un’affilatura a lunga durata e un taglio diritto.

Uso:

Perfettamente adatto per taglio trasversale rispetto alla fibra. Taglio rapido e diritto con il minimo sforzo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello