Segaccio Superior, Lunghezza lama: 400mm

Codice art.: 581500 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 11
Lunghezza lama 400 mm
Tipo di prodotto Segaccio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 581500 400
EAN / GTIN 7311518239527
Codice del produttore 2600-16-XT11-HP

Descrizione

Esecuzione:

Seghe manuali, impugnatura Ergo® per trasmissione ottimale della forza. Le lame Superior sono dotate di un rivestimento supplementare per ridurre l'attrito. La lama rinforzata consente di ottenere, grazie alla straordinaria dentatura NXT (rettificata 3 volte e temprata) e alla disposizione brevettata dei denti, almeno il 30% in più di potenza di taglio rispetto a seghe simili.

Uso:

Per legno essiccato e duro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello