Archetto per seghetto da traforo (senza lama)

Codice art.: 581300
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
17 pezzi in magazzino
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
Materiale impugnatura Legno
Senza lama si
Profondità di taglio 320 mm
Tipo di prodotto Archetto per seghetto da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 581300
copia
EAN / GTIN 4010124490300
copia
Codice del produttore 490 001
copia
Produttore JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Descrizione

Esecuzione:

Arco stabile, verniciato, in acciaio tubolare da 13 mm. Profondità di taglio 320 mm. Griffe con dadi ad alette; impugnatura di legno verniciato.
Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello