Seghetto “PUK” con lama universale (310) Impugnatura regolabile

Codice art.: 581200
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Lunghezza complessiva 310 mm
Lunghezza lama 150 mm
Posizione impugnatura regolabile si
Lama montata Lama universale
Tipo di prodotto Sega ad arco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 581200
EAN / GTIN 4010124300012
Codice del produttore 300120
Produttore C&D S.R.L., Località Precipiano 2, 15060 VIGNOLE BORBERA, Italia

Descrizione

Esecuzione:

Piccole e maneggevoli, buone prestazioni di taglio.
Con impugnatura regolabile in legno verniciato naturale. Può essere fissata in qualsiasi posizione dell’arco. Arco in acciaio nichelato a sezione quadra.
Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Fornitura:

Inclusa lama universale per metallo, alluminio, legno e plastica. Lunghezza lama 150 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello