Minisega ad arco SANDFLEX® con 2 lame (legno / metallo)

Codice art.: 580950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
    Lunghezza complessiva 300 mm
    Lunghezza lama 300 mm
    Numero di lame 2
    Tipo di prodotto Minisega ad arco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 580950
    EAN / GTIN 7311518044558
    Codice del produttore 9-12-51/3806-KP

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telaio in tubo di acciaio ovale robusto con protezione per le dita. Completo di lama con dentatura a punta diritta per legno e lama bimetallica. Si adatta ad ogni cassetta portautensili.
    Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

    Uso:

    Universale, per tagliare legno, metallo (vedi n. art. 582500582970) e, con l'utilizzo del filo in metallo duro n. art. 582990, anche per piastrelle, mattoni, ghisa, ecc. Lunghezza complessiva solo 300 mm.

    Nota:

    Lama di ricambio per legno vedi n. art. 582985.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello