Scovolino Nylon 50 mm

Codice art.: 578400 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 50 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Lunghezza di lavoro L3 100 mm
Tipo di prodotto Scovolino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 578400 50
EAN / GTIN 4017359062531
Codice del produttore 542820

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole interne con filo flessibile zincato e spirale semplice.
Spirale in setole di nylon.
Lunghezza complessiva 300 mm, lunghezza utile 100 mm.

Uso:

Per pulizia manuale e sbavatura di tubi, fori, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello