Spazzola per tubi filo in acciaio liscio 50 mm

Codice art.: 578000 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 50 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 578000 50
EAN / GTIN 4017359026694
Codice del produttore 506150

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice. Guarnizione in filo di acciaio liscio, lunghezza complessiva 160 mm. Lunghezza utile 100 mm con nipplo filettato Whitworth da 1/2 pollici.

Uso:

Per la pulizia di tubi, reti metalliche, manicotti, scambiatori di calore e cilindri.
Per l'impiego a macchina (solo rotazione antioraria), usare l'adattatore filettato n. art. 578005.

Per:

⌀ interno tubo [pollici]: 2 pollici

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello