Spazzola per candale con gambo filo V2A Filo in INOX ondulato da 0,15 mm W

Codice art.: 577030 W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
Lunghezza complessiva L 150 mm
Spessore setole 0,15 mm
Lunghezza di lavoro L3 40 mm
Larghezza utile L1 15 mm
Lunghezza utile H1 15 mm
Numero di file 3
Materiale corpo base Legno di faggio
Tipo di prodotto Spazzola per candale con gambo filo V2A

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 577030 W
EAN / GTIN 4017359003190
Codice del produttore 125231

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in legno di faggio; lunghezza 150 mm, 3 file, superficie utile 40×15 mm, altezza utile 15 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello