Spazzola fine Filo in INOX ondulato da 0,15 mm W

Codice art.: 576805 W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
206 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione INOX, ondulato
    Lunghezza complessiva L 225 mm
    Spessore setole 0,15 mm
    Lunghezza di lavoro L3 110 mm
    Lunghezza utile H1 20 mm
    Larghezza utile L1 20 mm
    Numero di file 4
    Materiale corpo base Legno di faggio
    Tipo di prodotto Spazzola fine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 576805 W
    EAN / GTIN 4017359167984
    Codice del produttore 12648142

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lunghezza compl. circa 225 mm, 4 file, superficie utile 110×20 mm, altezza utile 20 mm.
    Corpo in legno di faggio

    Uso:

    Elevato spessore per il miglioramento della superficie.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello