{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Perlon, liscio | |
Lunghezza complessiva L | 225 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza di lavoro L3 | 110 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
Larghezza utile L1 | 20 mm | |
Numero di file | 4 | |
Materiale corpo base | Legno di faggio | |
Tipo di prodotto | Spazzola fine |
Codice articolo | 576605 W | |
EAN / GTIN | 4017359074626 | |
Codice del produttore | 12645142 | |
Manufacturer | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |