Spazzola manuale universale Filo in INOX liscio da 0,35 mm

Codice art.: 575650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
228 pezzi in magazzino
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
Materiale guarnizione INOX, liscio
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza utile H1 22 mm
Numero di file 2×13
Impugnatura Bicomponente
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575650
EAN / GTIN 4017359214497
Codice del produttore 18242142

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola manuale robusta e sottile. 2 serie di fili, altezza utile 22 mm. Impugnatura bimateriale ergonomica con foro e incavi per le dita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello