Spazzola manuale con filo tondo Filo in acciaio liscio da 0,35 mm

Codice art.: 575500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
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
    Materiale guarnizione Acciaio, liscio
    Lunghezza complessiva L 290 mm
    Spessore setole 0,35 mm
    Lunghezza di lavoro L3 135 mm
    Lunghezza utile H1 35 mm
    Tipo di prodotto Spazzola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 575500
    EAN / GTIN 4017359074640
    Codice del produttore 12080142

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spazzola manuale con filo tondo con 3 serie di fili disposti a V e terminazione a punta.
    Corpo in legno piegato con bordi dell'impugnatura smussati e due fori. Lunghezza utile 135 mm, altezza utile 35 mm, lunghezza complessiva circa 290 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello