{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grana | 120 | |
⌀ Spazzola D1 | 144 mm | |
⌀ Piattello D2 | 150 mm | |
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di finezza | medio | |
Spessore setole | 1,1 mm | |
⌀ Superficie di lavoro | 144 mm | |
⌀ Foro d1 | 32 con cava mm | |
Lunghezza utile H1 | 43 mm | |
Velocità consigliata | 1.000 min-1 - 1.200 min-1 | |
Numero massimo giri | 2.500 min-1 | |
Avanzamento | 4.500 mm/min - 8.000 mm/min | |
Accostamento | 0,8 (fine) – 1,5 (grosso) mm | |
Tipo di prodotto | Spazzola per piattello |
Codice articolo | 575018 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892706 | |
Codice del produttore | 575018 120 |