{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grana | 80 | |
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | |
⌀ Piattello D2 | 76 mm | |
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di finezza | grosso | |
Spessore setole | 1,2 mm | |
⌀ Superficie di lavoro | 70 mm | |
⌀ Foro d1 | 22 con cava mm | |
Lunghezza utile H1 | 35 mm | |
Velocità consigliata | 1.900 min-1 - 2.300 min-1 | |
Numero massimo giri | 4.500 min-1 | |
Avanzamento | 2.500 mm/min - 5.000 mm/min | |
Accostamento | 0,8 (fine) – 1,5 (grosso) mm | |
Tipo di prodotto | Spazzola per piattello |
Codice articolo | 575010 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892607 | |
Codice del produttore | 575010 80 |