Spazzola a piattello con gambo, carburo di silicio (SiC) 120

Codice art.: 575002 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 120
⌀ Spazzola D1 20 mm
⌀ Piattello D2 24 mm
Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
⌀ Codolo Ds 6 mm
Grado di finezza medio
Spessore setole 0,6 mm
⌀ Superficie di lavoro 20 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Velocità consigliata 1.500 min-1 - 2.500 min-1
Numero massimo giri 4.500 min-1
Avanzamento 800 mm/min - 3.000 mm/min
Accostamento 0,3 (fine) – 2,0 (grosso) mm
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575002 120
EAN / GTIN 4045197977663
Codice del produttore 575002 120

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.
Gambo da 6 mm, ad alta stabilità.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all’elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura precisa, arrotondamento di spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello