Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm 6

Codice art.: 575000 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di file Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
Larghezza corpo base 45 mm
Lunghezza complessiva L 290 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza di lavoro L3 140 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Numero di file 6
Materiale corpo base Legno
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575000 6
EAN / GTIN 4017359049624
Codice del produttore 10006042

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in legno piegato con due fori. Lunghezza utile 140 mm, altezza utile 25 mm, lunghezza complessiva ca. 290 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello