Mini-spazzola circolare filo in ottone da 0,10 mm 19X2 mm

Codice art.: 574934 19X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione Filo di ottone
    Utilizzo tipico pulizia, sbavatura
    ⌀ Spazzola D1 19 mm
    Larghezza spazzola 2 mm
    Spessore setole 0,1 mm
    Lunghezza utile H1 5 mm
    ⌀ Codolo Ds 3 mm
    Trecce ondulata
    Numero massimo giri 12.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 574934 19X2
    EAN / GTIN 4017359347799
    Codice del produttore 410522

    Descrizione

    Esecuzione:

    ⌀ Codolo 3 mm.

    Uso:

    Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello