Mini-spazzola circolare filo in INOX 0,10 mm, ⌀ Spazzole D× Larghezza utile: 19X2mm

Codice art.: 574932 19X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
Utilizzo tipico pulizia, sbavatura
⌀ Spazzola D1 19 mm
Larghezza spazzola 2 mm
Spessore setole 0,1 mm
Lunghezza utile H1 5 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574932 19X2
EAN / GTIN 4017359289549
Codice del produttore 410322

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello