Mini-spazzola a tazza Nylon 0,15 mm 15 mm

Codice art.: 574928 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo tipico pulizia
⌀ Spazzola D1 15 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Spessore setole 0,15 mm
Lunghezza utile H1 5 mm
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574928 15
EAN / GTIN 4017359490310
Codice del produttore 430031

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello