Spazzola a tazza in miniatura filo in acciaio 0,10 mm 15 mm

Codice art.: 574920 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo tipico pulizia, sbavatura
⌀ Spazzola D1 15 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Lunghezza utile H1 5 mm
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Codice del produttore 430222

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello