Spazzola a pennello con filo intrecciato Filo in acciaio 28X0,35 mm

Codice art.: 574850 28X0,35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×spessore setole (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 28 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza utile H1 28 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 12
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574850 28X0,35
EAN / GTIN 4067263935100
Codice del produttore 574850 28X0,35

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio intrecciato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ gambo 6 mm, spessore uniforme, molto resistente all’usura.

Uso:

Per la sbavatura, la scorificazione e per tutti i lavori di spazzolatura medio-pesanti.
L'apertura della spazzola varia a seconda del numero di giri e può essere pertanto inserita in punti stretti come per es. l'interno di alloggiamenti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello