Spazzola a pennello filo in acciaio, ottonato 0,25 mm 22X22

Codice art.: 574700 22X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 23 mm
Lunghezza complessiva L 68 mm
⌀ Strettoio D2 22 mm
Lunghezza strettoio L2 22 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574700 22X22
EAN / GTIN 4017359114773
Codice del produttore 453751

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili e trapani a mano. Per la pulizia e la sbavatura di punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello