Spazzola a pennello completamente INOX 0,30 mm 10X20

Codice art.: 574650 10X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 12 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Strettoio D2 10 mm
Lunghezza strettoio L2 20 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574650 10X20
EAN / GTIN 4017359153338
Codice del produttore 451305

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm.
Tutti i componenti in acciaio inossidabile.

Uso:

Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili e trapani a mano. Per la pulizia e la sbavatura di punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello