Spazzola a pennello filo in acciaio 0,30 mm 10X80

Codice art.: 574500 10X80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Spazzola D1 12 mm
    Lunghezza complessiva L 120 mm
    ⌀ Strettoio D2 10 mm
    Lunghezza strettoio L2 80 mm
    Lunghezza utile H1 20 mm
    Numero massimo giri 15.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola a pennello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 574500 10X80
    EAN / GTIN 4017359006931
    Codice del produttore 458161

    Descrizione

    Esecuzione:

    Qualità di filo speciale ondulato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm.

    Uso:

    Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili e trapani a mano. Per la pulizia e la sbavatura di punti di difficile accesso.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello